VAL-MATIC Tarkastus- ja jalkaventtiilit

Val-Maticin takaisku- ja jalkaventtiileissä on kääntötakaventtiilit ja ne sopivat ihanteellisesti kunnallisiin / teollisuuden jätevesisovelluksiin. Ne tarjoavat yksisuuntaisen virtauksen ja niissä on metalliset istuinjärjestelmät nollavuotoja varten. Niissä on hiljaiset tarkistus- ja takaisinvirtaustoimiventtiilit.

Suodattaa

VAL-MATIC -

Hiljainen takaiskuventtiili

Val-Maticin yleiskäyttöiset takaiskuventtiilit on suunniteltu sisäänrakennetulla hiljaisella rungolla, joka on ihanteellinen käytettäväksi juomaveden ja pystysuoran virtauksen sovelluksissa, joissa tarvitaan korkea pää. Nämä sulkeutumattomat takaiskuventtiilit on varustettu jousella, joka on testattu yli 100000 syklin ajan, jotta voidaan poistaa vesivasaran vaikutukset (korkeapaineiset aallot), jotka johtuvat pumpun äkillisestä sammuttamisesta tai venttiililevyn sulkeutumisesta. Val-Matic-takaiskuventtiileissä on lyhyt lineaarinen isku ja jousipalautteinen toiminta, joka yhdessä sulkee venttiilin ennen virtauksen kääntämistä, ja laajennettu runko, jossa on nopea sulkumekanismi, joka tarjoaa täyden virtausalueen. Heillä on myös metalli-metalli-istuin ja kaksoisohjattu levy korkean tarkkuuden ja värähtelykuormituksen vähentämiseksi. Val-Matic-takaiskuventtiilit ovat NSF / ANSI 372 -sertifioituja sisältämään lyijyttömät komponentit ja NSF / ANSI 61 -sertifioidut käytettäväksi juomaveden kanssa.

TyyliMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A1825A.1Enintään 150 gpm5.5 "2.5 "7"€892.63
A1803A.1Enintään 225 gpm6"3"7.5 "€980.60
A1804A.1Enintään 400 gpm7.25 "4mm9"€1,260.46
A1805A.1Enintään 625 gpm8.5 "5"10 "€1,706.78
A1806A.1Enintään 900 gpm9.75 "611 "€2,118.34
A1808A.1Enintään 1600 gpm12.5 "813.5 "€3,146.52
A1810A.1Enintään 2500 gpm15.5 "1016 "€4,599.55
A1812A.1Enintään 3500 gpm19 "12 "20 "€7,150.26
VAL-MATIC -

Swing-Flex-tarkistusventtiilit

Val-Matic Swing-Flex -venttiilit on suunniteltu säätelemään paksujen lietteiden ja lietteen virtausta elintarvike- ja juomateollisuudessa ja valmistuksessa. Näillä NSF-sertifioiduilla takaiskuventtiileillä on lyhyt levyisku potentiaalisen vesivasaran vähentämiseksi, sileä ja virtaviivainen muotoilupinta tukkeutumisen minimoimiseksi ja O-renkaan tiivistemalli positiivisen tiivistämisen estämiseksi vuotojen estämiseksi. Valitse laajasta venttiilivalikoimasta virtausnopeuksilla välillä 110 - 500 gpm Raptor Supplies.

TyyliMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A502AEnintään 110 gpm8"2"6"€837.66
A525AEnintään 220 gpm8.5 "2.5 "7"€968.35
A503AEnintään 300 gpm9.5 "3"7.5 "€1,109.50
A504AEnintään 500 gpm11 "4mm9"€1,206.92
A506AEnintään 1000 gpm15 "611 "€1,951.61
A508AEnintään 2250 gpm19.5 "813.5 "€2,804.22
A510AEnintään 2500 gpm24.5 "1016 "€5,205.34
A512AEnintään 4000 gpm27.5 "12 "19 "€7,628.63
TyyliMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A502ABF110 gpm8"2"6€1,286.18
A525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,464.11
A503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,412.00
A504ABF500 gpm11 "4mm9€1,662.49
A506ABF1000 gpm15 "611€2,518.28
A508ABF2250 gpm19.5813.5€3,994.88
A510ABF2500 gpm24.5mm1016€6,415.82
A512ABF4000 gpm27.5mm12 "19€9,560.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?