VAL-MATIC Swing-Flex-tarkistusventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: laipallinen , Halkeilupaine: 0.25 psi , Materiaali: Valurauta ASTM A 126 , Max. Lämpötila: -70 - 215 astetta F , Max. Vedenpaine: 250 psi , Asennusasento: Vaakasuora , Istuimen materiaali: Buna N.
TyyliMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
502A
Enintään 110 gpm8"2"6"€837.66
A
525A
Enintään 220 gpm8.5 "2.5 "7"€968.35
A
503A
Enintään 300 gpm9.5 "3"7.5 "€1,109.50
A
504A
Enintään 500 gpm11 "4mm9"€1,206.92
A
506A
Enintään 1000 gpm15 "611 "€1,951.61
A
508A
Enintään 2250 gpm19.5 "813.5 "€2,804.22
A
510A
Enintään 2500 gpm24.5 "1016 "€5,205.34
A
512A
Enintään 4000 gpm27.5 "12 "19 "€7,628.63

Swing-Flex-tarkistusventtiilit

Val-Matic Swing-Flex -venttiilit on suunniteltu säätelemään paksujen lietteiden ja lietteen virtausta elintarvike- ja juomateollisuudessa ja valmistuksessa. Näillä NSF-sertifioiduilla takaiskuventtiileillä on lyhyt levyisku potentiaalisen vesivasaran vähentämiseksi, sileä ja virtaviivainen muotoilupinta tukkeutumisen minimoimiseksi ja O-renkaan tiivistemalli positiivisen tiivistämisen estämiseksi vuotojen estämiseksi. Valitse laajasta venttiilivalikoimasta virtausnopeuksilla välillä 110 - 500 gpm Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?