VAL-MATIC 502A kääntyvä joustoventtiili 2 tuuman laippainen AE4NLG 5LYJ4

VAL-MATIC 502A Swing Flex -takaiskuventtiili 2 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AE4NLG Malli: 502ARistiviite: 5LYJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€837.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä joustava sulkuventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.25 psi
VirtausEnintään 110 gpm
Pituus8"
MateriaaliValurauta ASTM A 126
Maks. Lämpötila-70 - 215 astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
AsennusasentoVaakasuora
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko2"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.82
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta
VAL-MATIC 525A joustava takaiskuventtiili 2-1 / 2 tuumaa | AE4NLH 5LYJ5 525AEnintään 220 gpm8.5 "2.5 "7"€968.35
VAL-MATIC 503A kääntyvä joustoventtiili 3 tuuman laippainen AE4NLJ 5LYJ6 503AEnintään 300 gpm9.5 "3"7.5 "€1,109.50
VAL-MATIC 504A Swing-Flex Takaiskuventtiili, Laippaliitäntä, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504AEnintään 500 gpm11 "4mm9"€1,206.92
VAL-MATIC 506A kääntyvä joustoventtiili 6 tuuman laippainen AE4NLL 5LYJ8 506AEnintään 1000 gpm15 "611 "€1,951.61
VAL-MATIC 508A joustava takaiskuventtiili 8 tuuman laippainen AE4NLM 5LYJ9 508AEnintään 2250 gpm19.5 "813.5 "€2,804.22
VAL-MATIC 510A joustava takaiskuventtiili 10 tuuman laippainen AE4NLN 5LYK0 510AEnintään 2500 gpm24.5 "1016 "€5,205.34
VAL-MATIC 512A joustava takaiskuventtiili 12 tuuman laipallinen | AE4NLP 5LYK1 512AEnintään 4000 gpm27.5 "12 "19 "€7,628.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 502A Swing Flex -takaiskuventtiili 2 tuumaa laipallinen
€837.66 / yksikkö