UNITHERM UVST 1916 -putkitakki 19 tuuman pituus 16 tuuman leveys | AH4DAZ 34CZ21

UNITHERM UVST 1916 Pipe Jacket 19 tuuman pituus 16 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4DAZ Malli: UVST 1916Ristiviite: 34CZ21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD2 "- 4"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus19 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Unitherm 1916 putken eristysvaippa sopii erinomaisesti korkeisiin lämpötiloihin henkilösuojaukseen, eristykseen ja energiansäästöön koneen nopeamman käynnistyksen ansiosta.

Ominaisuudet:

  • Eristysvaippa koostuu silikakankaasta (alempi kuuma kerros), keraamisesta kuidusta (keskikerros) ja PTFE-lasikuitukankaasta (ylempi kylmä kerros), mikä luo erinomaisen eristyksen ja kyvyn kestää jopa 2000 asteen lämpötiloja. Nämä materiaalit voidaan poistaa. tarvittaessa ja ovat uudelleenkäytettäviä.
  • Siinä on lasikuituhihnat ja nikkeliteräksiset rullasoljet helpon säätämisen mahdollistamiseksi tai lisätyn jatkeen takaamiseksi turvallisen istuvuuden takaamiseksi.
  • Sitä voidaan käyttää tynnyrien, ekstruuderien, suulakkeiden, letkujen, putkien, sylinterien tai muiden laitteiden eristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä on lasikuituhihnoista ja soljista?

V. Hihnat on kehrätty huolellisesti käyttämällä lasikuitulankoja, jotta ne lisäävät lujuutta ja joustavuutta, kestävyyttä useimpia kemikaaleja vastaan ​​ja kykyä kestää jopa 1000 F:n lämpötiloja. Nämä ominaisuudet tekevät niistä yhteensopivia UniVest-eristetakkien tai -peittojen kanssa.

K. Mikä on keraamisen kuidun etu?

A. Eristevaipassa käytetään keraamista kuitua, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden, palosuojauksen, äänenvaimennuskyvyn, vetolujuuden ja lämmönkestävyyden. Tämä materiaali kestää korkeintaan 2300 XNUMX asteen lämpötilaa ja hyväksyy laajan valikoiman kuuman pinta- ja taustaeristyssovelluksia uuneissa, uuneissa ja muissa olosuhteissa, jotka vaativat korkean lämpötilan lämmöneristystä.

K. Kuinka valita oikean kokoinen UniVest-eristevaippa koneeseen?

A.

  • Ota mittanauha ja mittaa joko eristettävän alueen ympärysmitta tai halkaisija.
  • Mittaa eristystä tarvitsevan sovelluksen haluttu leveys.
  • Etsi mittojen avulla sopiva UniVest-eristevaippa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 1916 Pipe Jacket 19 tuuman pituus 16 tuumaa leveä
€341.29 / yksikkö