UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06

UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 tuuman pituus 5 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4DAH Malli: UVST 1305Ristiviite: 34CZ06

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD0 "- 2"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus13 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UniTherm UVST 1305 -putkivaippa eristää putkia ja vähentää lämpöhäviöitä. Se hyödyttää kemiantehtaita ja jalostusteollisuutta, joissa lämmön säilyminen ja prosessilämpötila ovat suuria huolenaiheita.

Ominaisuudet:

  • UniTherm UVST 1305 eristetty putkivaippa rajoittaa lämmön leviämistä ja luo turvallisen työympäristön.
  • Se vangitsee lämmön putken ympärille ja rajoittaa hukkaa tuottavuuden lisäämiseksi.
  • Tämä 5 tuuman leveä takki vähentää energiakustannuksia ja kokonaishiilijalanjälkeä.
  • Siinä on hihna- ja solkijärjestelmä helppoa ja jäykkää asennusta varten.
  • Tämä UniVest-takki vähentää energiaa, joka tarvitaan laitteiden pitämiseen käynnissä korkeissa lämpötiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi putkistot tarvitsevat eristystä?

V. Putkiston eristys parantaa järjestelmän tehokkuutta säätämällä lämpötilaa. Se kieltää suuret putkistovauriot tulipalon sattuessa.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus putken eristyksen aikana?

A.

  • Käytä aina suojakäsineitä ja -vaatteita kuumien putkien kanssa työskennellessäsi.
  • Pidä kaikki metalliesineet poissa lämmittimen nauhoista.
  • Älä koskaan käytä metalliteippiä mittauksiin.
  • Pidä magneetit loitolla sähköliitännöistä.

K. Minkä kokoisiin putkiin tämä vaippa voidaan asentaa?

V. Se eristää putkia, joiden halkaisija on enintään 2 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20
UNITHERM UVST 1314 putkitakki 13 tuuman pituus 14 tuuman leveys | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€202.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 tuuman pituus 5 tuumaa leveä
€90.64 / yksikkö