UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04

UNITHERM UVST 1302 -putkivaippa, pituus 13 tuumaa, leveys 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4DAF Malli: UVST 1302Ristiviite: 34CZ04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD0 "- 2"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus13 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Unitherm 1302 eristysvaippa on suunniteltu estämään laitevaurioita, säästämään energiaa ja säätämään pintalämpötiloja henkilöstön suojaamiseksi ja mukavuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Takki on valmistettu keraamisesta lasikuituyhdisteestä, joka kestää korkeita lämpötiloja jopa 2000 asteeseen F ja tarjoaa hyvän kulutuskestävyyden ja kemikaaleja.
  • Se sisältää hihnat ja solkijärjestelmän, joka mahdollistaa helpon säädön tai lisäyksen turvallisen istuvuuden takaamiseksi.
  • Hihnat ja soljet kestävät jopa 1000 F lämpötiloja, mikä luo täydellisen istuvuuden yhdistettynä eristystakkeihin.
  • UniVest-eristevaippaa käytetään muovinjalostuksessa, kaasuputkien kompressoriasemilla, öljyn ja kaasun talteenotossa, kemiantehtaissa, sellu- ja paperitehtaissa, tiilien valmistuksessa, polttolaitoksissa ja muissa laitoksissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on PTFE-lasikuitukankaan tarkoitus?

V. Tämä kangas on PTFE-hartseilla kyllästetty asbestiton kudottu lasikuitukangas. Se on lisäksi päällystetty molemmilta puolilta pigmentoidulla teflonilla, joka tarjoaa kemikaalien kestävyyden. PTFE:llä on jäykkä tuntu ja erinomainen hankaus-, repeytymis- ja puhkaisukestävyys.

K. Mistä hihnat ja soljet on tehty?

V. Hihnat ja soljet on kehrätty käyttämällä lasikuitulankoja, mikä takaa erinomaisen jäykkyyden, ja nikkeliteräksiset rullasoljet mahdollistavat helpon kiinnittämisen laitteen ympärille.

K. Kuinka asentaa tämä UniVest 1302 -eristysvaippa sylinteriin?

A.

  • Pidä tämä UniVest-eristevaippa sylinterissä kylmäpuoli (vihreä puoli) ylöspäin.
  • Kiristä hihnat ja soljet eristysvaipan kiinnittämiseksi sylinteriin (älä kiristä liikaa).
  • Kun kaikki hihnat on soljettu, vaippa alkaa eristää sylinteriä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20
UNITHERM UVST 1314 putkitakki 13 tuuman pituus 14 tuuman leveys | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€202.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 1302 -putkivaippa, pituus 13 tuumaa, leveys 2 tuumaa
€40.28 / yksikkö