UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05

UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 tuuman pituus 4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4DAG Malli: UVST 1304Ristiviite: 34CZ05

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD0 "- 2"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus13 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UniTherm UVST 1304 -putkivaippa eristää putkistojen lämpöhäviön vähentämiseksi. Se on hyödyllinen kemiantehtaissa ja jalostusteollisuudessa, joissa lämmön säilyminen ja prosessilämpötila ovat suuria huolenaiheita.

Ominaisuudet:

  • UniTherm UVST 1304 eristetty putkivaippa rajoittaa lämmön leviämistä ja luo turvallisen työympäristön.
  • Se vangitsee lämmön putken ympärille ja rajoittaa hukkaa tuottavuuden lisäämiseksi.
  • Tämä 4 tuuman leveä takki vähentää energiakustannuksia ja kokonaishiilijalanjälkeä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä materiaalista tämä takki on tehty?

A. Tarttumaton kyllästetty lasikuitu.

K. Minkä kokoisiin putkiin tämä vaippa voidaan asentaa?

V. Se eristää putkia, joiden halkaisija on enintään 2 tuumaa.

K. Kuinka tämä UniTherm-putkivaippa asennetaan?

A.

  • Aseta vaippa sylinterin/putken päälle vihreä puoli ylöspäin.
  • Kiristä hihnat ja kiinnitä ne sylinteriin/putkeen takin kiinnittämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20
UNITHERM UVST 1314 putkitakki 13 tuuman pituus 14 tuuman leveys | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€202.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 tuuman pituus 4 tuumaa leveä
€76.48 / yksikkö