REMCO Halkaisija 1.5 tuumaa. Putkiharjat, Medium


Suodattaa
Haponkestävä: Kyllä , Harjasmateriaali: Polyesteri , Harjan pituus: 5" , Harjan leveys: 1.625 " , Värikoodijärjestelmä: Kyllä , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Täyttötyyppi: Jäykkä polyesteri , Kahvan pituus: 13.75 " , Kahvan materiaali: Polypropeeni, ruostumaton teräs , Kokonaispituus: 19.625 " , trimmauspituus: 1.625 "
TyyliMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta (ei alv)
A
53787
--€14.93
Tarjouspyyntö
A
53789
--€14.93
Tarjouspyyntö
A
53788
--€14.93
Tarjouspyyntö
A
53781
--€14.93
Tarjouspyyntö
B
53783
sininensininen€16.49
C
53782
VihreäVihreä€16.49
D
53784
punainenpunainen€16.49
E
53785
ValkoinenValkoinen€16.49
F
53786
KeltainenKeltainen€16.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?