UNITHERM

UniTherm Insulation Systems, jonka pääkonttori sijaitsee Lewisvillessä, Texasissa, Yhdysvalloissa, tunnetaan muovi- ja öljy- ja kaasuteollisuuden eristyspeitteiden valmistuksesta. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Materiaalinkäsittely

Kiinnittimet

Sähkö-

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

Turvallisuus

Liimat, tiivisteet ja teipit

Turvallisuus

Sähkötyökalut

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Putkityöt Suodattaa

Putket ja letkutKatso kaikki

  • Keraaminen kuitueriste

    Käytetään estämään putkien jäätymistä pakkasessa ja toimivat lämmönestona. Alumiinisilikaattikuitu / alumiinioksidi- ja silikaattirakenne kestää korkeintaan 2300 asteen F. lämpötilat.Seinäpaksuudet vaihtelevat 1/2 - 2 tuumaa

  • Eristetyt putken asennuskannet

    Kierretty putkien ympärille tasaisen lämmön jakautumisen ja lämmönhukan estämiseksi putkistoissa. Siinä on FirePro-palontorjuntajärjestelmä, joka on varustettu teflonilla päällystetyllä ulkopinnalla ja korkean lämpötilan kestävällä keraamisella kuidulla. Irrotettava ja uudelleenkäytettävä yksinkertaisella ja nopealla asennustoiminnolla

  • Putkieristys

    Sisältää kolloidiset piidioksidijäykisteet, navat, eristetyt matot, suojat ja hihnat pumppujen, putkien, venttiilien ja putkenosien asennusta varten. Estä lämpöhäviöt ja pienennä energiankulutusta. Tarjotut pituudet 24, 36 ja 48 tuumaa

  • Putken eristysarkit

    Eristetyt lakanat / heittohuovat / putkitakit, jotka on kääritty kuumavesiputkien ympärille lämmön haihtumisen estämiseksi ja melutason vähentämiseksi. Heitä peitot, jotka kykenevät eristämään jopa 2000 F lämpötilassa

  • Putkeneristyskierre

    ThermaSleeve-kääreet, joita käytetään kuivausletkujen, hydrauliputkien, kuumien putkien ja ilmakanavien eristämiseen lämpöhäviön minimoimiseksi. Lasikuiturakenne ja lämpökäsitellyt E-luokan takit käsittelevät liiallista altistumista ulkona

  • Suihkukilvet

    Suunniteltu estämään putkien liitosten vikaantumisen tai syövyttävien, myrkyllisten ja vaarallisten nesteiden, kuten öljyn, höyryn ja hapon aiheuttamat haitalliset ruiskutukset ja sumun muodostuminen. Valituissa malleissa on kudottu lasikuitukangas, joka on kyllästetty PTFE-hartseilla, ja pigmentoitu tefloni päällystetty molemmin puolin

Kattolevyt ja eristysKatso kaikki

  • Eristyslevyt

    Varmista jäykkä levyneristys muottien ja laattojen välissä, muotin kehän ympärillä tai levymuotteilla. Pystyy työstämään uppoasennuksia, reikien ja vastapintojen läpi. Tarjoaa läpäisemättömyyttä suurtaajuuksille ja voi vastustaa liekkiä ja lämpöä jopa 1832 F: n lämpötilassa

Tietoja UNITHERMistä

UniTherm International Inc. on johtava eristysjärjestelmien ja henkilöstönsuojauslaitteiden valmistaja. Sen laajaan valikoimaan kuuluu mittanauhoja, keraamisia kuitueristeitä, putkien eristysarkkeja ja erikoistyökaluja putkistoihin. Tuotemerkin keraamiset kuidut eristyshuovat on valmistettu irtokuiduista poikkeuksellisen pituuden ja tasaisen jakauman aikaansaamiseksi. Nämä peitot on ommeltu mekaanisesti kaksoisneuloilla parempaan eheyteen pinnan molemmin puolin. Ne tarjoavat lämpöshokinkestävyyden ja erinomaisen lämmöneristyksen, joten ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, mukaan lukien palontorjunta, sekä metalli-, keramiikka- ja lasiteollisuudelle. Unitherm tarjoaa eristysheittohuuvien kanssa kestäviä hihnat valmistettu lasikuidusta. Nämä hihnat on varustettu teräsrullasoljilla helpon säätämisen ja turvallisen istuvuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta soljilla varustettuja UniTherm-eristeitä, joita on saatavana 6 kpl pakkauksissa Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut UniTherm MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Dayton-, Dixon- ja Westward-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia UniTherm-tuotteita.

Lähetys

Nämä UniTherm-laitteet ovat kooltaan pieniä tai suuria. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on UniTherm-erikoispihtien merkitys?

Tuotemerkin erikoispihdit Mukana pehmusteinen kahva, joka lisää käyttömukavuutta. Ne sopivat ihanteellisesti erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien häkkien kiinnitys, benjinauhat, verhoilutyöt, pienten laukkujen sulkeminen, aitausprojektit ja verkkoasennukset.

Mikä on korkein lämpötila, jonka UniTherm-keraamikuitueriste kestää?

UniTherm keraamiset kuitueristeet kestää jopa 2300 asteen lämpötiloja.

Kuinka asentaa UniTherm-keraamikuitueriste lämmitysjärjestelmiin?

Keraamisen kuitueristeen asennuksen aikana on tärkeää aloittaa puhtaalta ja kuivalta pinnalta. Käytä sopivia liimoja tai ankkureita eristeen kiinnittämiseen. Varmista, että noudatat huolellisesti valmistajan suosittelemia lämpötila- ja käyttöohjeita parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Mikä on suositeltu tapa kiinnittää putkien eristyslevyt lämpöhäviön ja kondensoitumisen estämiseksi putkissa?

Putkien eristyslevyjen tehokkaan kiinnittämisen kannalta on tärkeää käyttää eristemateriaalisi kanssa yhteensopivia teippejä tai nauhoja. Varmista, että liitokset ja saumat tiivistyvät perusteellisesti lämpöhäviön ja kondensaation estämiseksi. Noudata aina valmistajan antamia ohjeita, jotka koskevat eristystyyppiäsi koskevia suositeltuja liima- tai kiinnitysmenetelmiä.

Yksinomaiset tuotemerkit