Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GSC006 lasisekoitustanko 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus AF3YFJ 8F554

UNITED SCIENTIFIC GSR006 lasinen sekoitustanko 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YFJ Malli: GSR006Ristiviite: 8F554

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämmennys puikko
MateriaaliLasi
Koko1/5 x 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
YMPÄRISTÖTIETEELLINEN GRPL10-lasisekoitustanko 10 tuumaa - pakkaus 12 | AF3YMF 8FGR4 GRPL 101/5 x 10 "€19.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC GSR006 lasinen sekoitustanko 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€5.80 / yksikkö