Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 Plug 45 Degree Low Lead messinki urosleima | AG6TFJ 46M530

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 pistoke 45 asteen matalalyijyinen messinki urosleima

Varastossa
Tuote: AG6TFJ Malli: 704039-06Ristiviite: 46M530

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiMies leimahtaa
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-08 Plug 45 Degree Low Lead messinki urosleima | AG6TFH 46M529 704039-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€9.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 pistoke 45 asteen matalalyijyinen messinki urosleima
€6.47 / yksikkö