EATON 80-sarjan valosähköiset anturin kytkinrungot


Eaton 80 -sarjan valosähköisten anturin kytkimien runkoja käytetään havaitsemaan esineen läsnäolo tai poissaolo pölyisissä, likaisissa, märissä, savuisissa ja höyryisissä käyttöympäristöissä. Niitä käytetään sähkökokoonpanoissa, paneeleissa ja EOEM:issä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
8880C-6502
€2,095.55
Tarjouspyyntö
A
8880C-7501
€613.33
Tarjouspyyntö
B
8880C-6501
€2,095.55
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Valoherkkä laite havaitsee esineen läsnäolon/puutteen.
  • Anturissa on LED-valolähde, joka lähettää valonsäteen havaittavaa kohdetta kohti.
  • Sen jälkeen anturi lähettää signaalin kytkimen runkoon, kun esine katkaisee valonsäteen.
  • Tämän jälkeen piiri aktivoituu tai deaktivoituu kytkimen erityisestä konfiguraatiosta riippuen.
  • Anturin herkkyyttä säädetään kytkimen rungossa olevalla sisäänrakennetulla herkkyyssäätimellä.
  • Kytkimen rungossa olevat LED-ilmaisimet antavat visuaalista palautetta anturin ja piirin tilasta.

Ominaisuudet

  • Nämä anturikytkimien rungot tarjoavat Noryl-kotelon alhaisen kosteuden imeytymisen ja parannetun hydrolyysin kestävyyden vuoksi.
  • Niissä on 9 anturipäätä, 3 logiikkamoduulia ja 7 ohjaustukiyksikköä anturin mukauttamiseen sovelluksen mukaan.
  • Nämä valosähköiset anturit on varustettu LED-ilmaisimilla, jotka antavat visuaalista palautetta anturin suorituskyvystä.
  • Niissä on säädettävät herkkyysasetukset suorituskyvyn parantamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä asennusvaihtoehtoja nämä kytkinrungot sallivat?

Eaton 80 -sarjan kytkinrungot mahdollistavat asennuksen paneeliin, seinään tai kattoon helppoa ja turvallista asennusta varten.

Mikä on näiden anturikytkimien runkojen käyttölämpötila?

-4 - 121 astetta F.

Kuinka asentaa Eaton 80 -sarjan valosähköisen anturin kytkinrungot?

  • Määritä kytkimen rungon sopiva asennuspaikka.
  • Asenna asennusteline käyttämällä tarkkaa asennusta.
  • Liitä anturin pää mukana toimitetulla liitinkaapelilla.
  • Kytke kytkimen runko sähköpiiriin asennusoppaassa mainitun kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Säädä anturin herkkyyttä kytkimen rungossa olevan sisäänrakennetun herkkyyssäätimen avulla.
  • Testaa, toimiiko kytkin kunnolla vai ei.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?