Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMPÄRISTÖTIETEELLINEN GRPL10-lasisekoitustanko 10 tuumaa - pakkaus 12 | AF3YMF 8FGR4

UNITED SCIENTIFIC GRPL10 lasinen sekoitustanko 10 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YMF Malli: GRPL10Ristiviite: 8FGR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämmennys puikko
MateriaaliLasi
Koko1/5 x 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GSC006 lasisekoitustanko 6 tuumaa - 12 kpl pakkaus AF3YFJ 8F554 GSR0061/5 x 6 "€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC GRPL10 lasinen sekoitustanko 10 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€19.22 / yksikkö