Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9729-OS vedenpoistopussi 36 tuuman pituus 44 tuuman leveys | AC8YUG 3EWY6

ULTRATECH 9729-OS vedenpoistopussi 36 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8YUG Malli: 9729-OSRistiviite: 3EWY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistolaukku
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
Pituus36 "
Öljykapasiteetti1.2 gal.
PoistaaSedimentti, öljy
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi6305390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusÖljykapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 9724-OS vedenpoistopussi 72 tuuman pituus 72 tuuman leveys | AC8YUH 3EWY7 9724-käyttöjärjestelmä72 "3.7 gal.72 "€84.85
ULTRATECH 9725-OS vedenpoistopussi, 120 tuumaa, L 180 tuumaa, leveys | AC8YUJ 3EWY8 9725-käyttöjärjestelmä120 "15.1 gal.180 "€293.58
ULTRATECH 9727-OS vedenpoistopussi 180 tuuman pituus 180 tuuman leveys | AC8YUK 3EWY9 9727-käyttöjärjestelmä180 "22.6 gal.180 "€400.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9729-OS vedenpoistopussi 36 tuumaa pituus 44 tuumaa leveys
€59.94 / yksikkö