ULTRATECH 9725-OS vedenpoistopussi, 120 tuumaa, L 180 tuumaa, leveys | AC8YUJ 3EWY8

ULTRATECH 9725-OS Vedenpoistopussi 120 tuumaa L 180 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8YUJ Malli: 9725-OSRistiviite: 3EWY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistolaukku
VäriMusta
Virtauskapasiteetti1500 gpm
Pituus120 "
Materiaalipolypropeeni
Öljykapasiteetti15.1 gal.
PoistaaSedimentti, öljy
Leveys180 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)125.1
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusÖljykapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 9729-OS vedenpoistopussi 36 tuuman pituus 44 tuuman leveys | AC8YUG 3EWY6 9729-käyttöjärjestelmä36 "1.2 gal.44 "€59.94
ULTRATECH 9724-OS vedenpoistopussi 72 tuuman pituus 72 tuuman leveys | AC8YUH 3EWY7 9724-käyttöjärjestelmä72 "3.7 gal.72 "€84.85
ULTRATECH 9727-OS vedenpoistopussi 180 tuuman pituus 180 tuuman leveys | AC8YUK 3EWY9 9727-käyttöjärjestelmä180 "22.6 gal.180 "€400.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9725-OS Vedenpoistopussi 120 tuumaa L 180 tuumaa leveys
€293.58 / yksikkö