GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1F5G4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 230/460VAC, 50 ft | CP6PMD 784RN4

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1F5G4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 230/460VAC, 50 ft

Varastossa
Tuote: CP6PMD Model: 150MS1F5G4Ristiviite: 784RN4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,195.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.4625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1F5G4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 230/460VAC, 50 ft
€2,195.66 / yksikkö