Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9724-OS vedenpoistopussi 72 tuuman pituus 72 tuuman leveys | AC8YUH 3EWY7

ULTRATECH 9724-OS vedenpoistopussi 72 tuumaa pituus 72 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8YUH Malli: 9724-OSRistiviite: 3EWY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistolaukku
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
Korkeus12 "
Pituus72 "
Materiaalipolypropeeni
Öljykapasiteetti3.7 gal.
PoistaaSedimentti, öljy
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusÖljykapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 9729-OS vedenpoistopussi 36 tuuman pituus 44 tuuman leveys | AC8YUG 3EWY6 9729-käyttöjärjestelmä36 "1.2 gal.44 "€59.94
ULTRATECH 9725-OS vedenpoistopussi, 120 tuumaa, L 180 tuumaa, leveys | AC8YUJ 3EWY8 9725-käyttöjärjestelmä120 "15.1 gal.180 "€293.58
ULTRATECH 9727-OS vedenpoistopussi 180 tuuman pituus 180 tuuman leveys | AC8YUK 3EWY9 9727-käyttöjärjestelmä180 "22.6 gal.180 "€400.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9724-OS vedenpoistopussi 72 tuumaa pituus 72 tuumaa leveys
€84.85 / yksikkö