ULTRATECH 8153 Säilytysallas 150 gallonaa 12 tuuman korkeus | AD2DNV 3NJL9

ULTRATECH 8153 Suoja-allas 150 Gallona 12 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2DNV Malli: 8153Ristiviite: 3NJL9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysallas
VäriKeltainen
Korkeus12 "
Sisällä Dia.64 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.76 "
Vuotokapasiteetti150 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.VuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8010 Pop-up Pool Plus 20 Gallon 5 tuuman korkeus | AC6BXE 32V025 80105"-Pop-Up Pool Plus58 "-20 gal.18 "€146.87
ULTRATECH 8012 Pop-up Pool Plus 66 Gallon 5 tuuman korkeus | AC6BXF 32V026 80125"-Pop-Up Pool Plus5ft.-66 gal.58 "€189.76
ULTRATECH 8016 Pop-up Pool Plus 150 Gallon 5 tuuman korkeus AC6BXG 32V027 80165"-Pop-Up Pool Plus12ft.-150 gal.58 "€204.70
ULTRATECH 8020-YEL -säiliöallas, 20 gallonaa, 8 tuumaa | AD2DNG 3NJJ4 8020-YEL8"28 "Säilytysallas-35 "20 gal.-€254.84
ULTRATECH 8150 Economy Pop-up Pool 150 Gallon 12 tuuman korkeus | AD2DNH 3NJJ5 815012 "64 "Economy-ponnahdusikkuna-76 "150 gal.-€408.12
ULTRATECH 8100 -säiliöallas 100 gallonaa 12 tuuman korkeus | AD2DNJ 3NJJ6 810012 "53 "Säilytysallas-64.5 "100 gal.-€372.74
ULTRATECH 8066-YEL -säiliöallas, 66 gallonaa, 12 tuuman korkeus | AD2DNK 3NJJ7 8066-YEL12 "42 "Säilytysallas-53 "66 gal.-€274.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8153 Suoja-allas 150 Gallona 12 tuuman korkeus
€230.91 / yksikkö