Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 8020-YEL -säiliöallas, 20 gallonaa, 8 tuumaa | AD2DNG 3NJJ4

ULTRATECH 8020-YEL Suoja-allas, 20 gallonaa, 8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2DNG Malli: 8020-YELRistiviite: 3NJJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysallas
VäriKeltainen
Korkeus8"
Sisällä Dia.28 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.35 "
Vuotokapasiteetti20 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.VuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8010 Pop-up Pool Plus 20 Gallon 5 tuuman korkeus | AC6BXE 32V025 80105"-Pop-Up Pool Plus58 "-20 gal.18 "€146.87
ULTRATECH 8012 Pop-up Pool Plus 66 Gallon 5 tuuman korkeus | AC6BXF 32V026 80125"-Pop-Up Pool Plus5ft.-66 gal.58 "€189.76
ULTRATECH 8016 Pop-up Pool Plus 150 Gallon 5 tuuman korkeus AC6BXG 32V027 80165"-Pop-Up Pool Plus12ft.-150 gal.58 "€204.70
ULTRATECH 8150 Economy Pop-up Pool 150 Gallon 12 tuuman korkeus | AD2DNH 3NJJ5 815012 "64 "Economy-ponnahdusikkuna-76 "150 gal.-€408.12
ULTRATECH 8100 -säiliöallas 100 gallonaa 12 tuuman korkeus | AD2DNJ 3NJJ6 810012 "53 "Säilytysallas-64.5 "100 gal.-€372.74
ULTRATECH 8066-YEL -säiliöallas, 66 gallonaa, 12 tuuman korkeus | AD2DNK 3NJJ7 8066-YEL12 "42 "Säilytysallas-53 "66 gal.-€274.17
ULTRATECH 8022-YEL -säiliöallas, 20 gallonaa, 8 tuumaa | AD2DNR 3NJL6 8022-YEL8"28 "Säilytysallas-35 "20 gal.-€150.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8020-YEL Suoja-allas, 20 gallonaa, 8 tuuman korkeus
€254.84 / yksikkö