ULTRATECH 8066-YEL -säiliöallas, 66 gallonaa, 12 tuuman korkeus | AD2DNK 3NJJ7

ULTRATECH 8066-YEL Suoja-allas, 66 gallonaa, 12 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2DNK Malli: 8066-YELRistiviite: 3NJJ7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysallas
VäriKeltainen
Korkeus12 "
Sisällä Dia.42 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.53 "
Vuotokapasiteetti66 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.VuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8010 Pop-up Pool Plus 20 Gallon 5 tuuman korkeus | AC6BXE 32V025 80105"-Pop-Up Pool Plus58 "-20 gal.18 "€143.51
ULTRATECH 8012 Pop-up Pool Plus 66 Gallon 5 tuuman korkeus | AC6BXF 32V026 80125"-Pop-Up Pool Plus5ft.-66 gal.58 "€184.93
ULTRATECH 8016 Pop-up Pool Plus 150 Gallon 5 tuuman korkeus AC6BXG 32V027 80165"-Pop-Up Pool Plus12ft.-150 gal.58 "€204.44
ULTRATECH 8020-YEL -säiliöallas, 20 gallonaa, 8 tuumaa | AD2DNG 3NJJ4 8020-YEL8"28 "Säilytysallas-35 "20 gal.-€250.82
ULTRATECH 8150 Economy Pop-up Pool 150 Gallon 12 tuuman korkeus | AD2DNH 3NJJ5 815012 "64 "Economy-ponnahdusikkuna-76 "150 gal.-€393.00
ULTRATECH 8100 -säiliöallas 100 gallonaa 12 tuuman korkeus | AD2DNJ 3NJJ6 810012 "53 "Säilytysallas-64.5 "100 gal.-€363.90
ULTRATECH 8022-YEL -säiliöallas, 20 gallonaa, 8 tuumaa | AD2DNR 3NJL6 8022-YEL8"28 "Säilytysallas-35 "20 gal.-€142.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8066-YEL Suoja-allas, 66 gallonaa, 12 tuuman korkeus
€259.51 / yksikkö