Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 1785 Katon vuotovahti 5 jalan pituus keltainen | AC8YUP 3EWZ4

ULTRATECH 1785 Roof Leak Diverter, 5 jalkaa pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AC8YUP Malli: 1785Ristiviite: 3EWZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusEi
AsennustapaRipusta kulmista
Pituus5ft.
MateriaaliVinyyli
Nettopaino4 lb
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.21
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoLeveysHinta
ULTRATECH 1786 Katon vuotovirtasuodatin, keltainen 7 jalan leveys | AC8YUQ 3EWZ5 17867ft.6 lb7ft.€187.37
ULTRATECH 1787 Katon vuotovahti 10 jalan pituus keltainen | AC8YUR 3EWZ6 178710ft.10 lb10ft.€295.01
ULTRATECH 1788 Kattovuodonjakaja 12 jalan leveys 12 jalan pituus | AC8YUT 3EWZ7 178812ft.15 lb12ft.€329.41
ULTRATECH 1789 Katon vuotovirta 15 jalan leveys 15 jalan pituus | AC8YUU 3EWZ8 178915ft.22 lb15ft.€560.95
ULTRATECH 1790 Katon vuotovirtasuodatin 20 jalan leveys 20 jalan pituus | AC8YUV 3EWZ9 179020ft.36 lb20ft.€921.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1785 Roof Leak Diverter, 5 jalkaa pituus keltainen
€127.19 / yksikkö