ULTRATECH 1789 Katon vuotovirta 15 jalan leveys 15 jalan pituus | AC8YUU 3EWZ8

ULTRATECH 1789 Kattovuodon ohjain, 15 jalkaa leveys 15 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8YUU Malli: 1789Ristiviite: 3EWZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusEi
AsennustapaRipusta kulmista
Pituus15ft.
MateriaaliVinyyli
Nettopaino22 lb
Leveys15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.96
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7308909530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoLeveysHinta
ULTRATECH 1785 Katon vuotovahti 5 jalan pituus keltainen | AC8YUP 3EWZ4 17855ft.4 lb5ft.€127.19
ULTRATECH 1786 Katon vuotovirtasuodatin, keltainen 7 jalan leveys | AC8YUQ 3EWZ5 17867ft.6 lb7ft.€187.37
ULTRATECH 1787 Katon vuotovahti 10 jalan pituus keltainen | AC8YUR 3EWZ6 178710ft.10 lb10ft.€295.01
ULTRATECH 1788 Kattovuodonjakaja 12 jalan leveys 12 jalan pituus | AC8YUT 3EWZ7 178812ft.15 lb12ft.€329.41
ULTRATECH 1790 Katon vuotovirtasuodatin 20 jalan leveys 20 jalan pituus | AC8YUV 3EWZ9 179020ft.36 lb20ft.€921.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1789 Kattovuodon ohjain, 15 jalkaa leveys 15 jalkaa pituus
€560.95 / yksikkö