ULTRATECH 1790 Katon vuotovirtasuodatin 20 jalan leveys 20 jalan pituus | AC8YUV 3EWZ9

ULTRATECH 1790 Kattovuodon ohjain, 20 jalkaa leveys 20 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8YUV Malli: 1790Ristiviite: 3EWZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€930.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusEi
AsennustapaRipusta kulmista
Pituus20ft.
MateriaaliVinyyli
Nettopaino36 lb
Leveys20ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoLeveysHinta
ULTRATECH 1785 Katon vuotovahti 5 jalan pituus keltainen | AC8YUP 3EWZ4 17855ft.4 lb5ft.€140.65
ULTRATECH 1786 Katon vuotovirtasuodatin, keltainen 7 jalan leveys | AC8YUQ 3EWZ5 17867ft.6 lb7ft.€198.99
ULTRATECH 1787 Katon vuotovahti 10 jalan pituus keltainen | AC8YUR 3EWZ6 178710ft.10 lb10ft.€349.27
ULTRATECH 1788 Kattovuodonjakaja 12 jalan leveys 12 jalan pituus | AC8YUT 3EWZ7 178812ft.15 lb12ft.€379.55
ULTRATECH 1789 Katon vuotovirta 15 jalan leveys 15 jalan pituus | AC8YUU 3EWZ8 178915ft.22 lb15ft.€553.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1790 Kattovuodon ohjain, 20 jalkaa leveys 20 jalkaa pituus
€930.86 / yksikkö