ULTRATECH 1788 Kattovuodonjakaja 12 jalan leveys 12 jalan pituus | AC8YUT 3EWZ7

ULTRATECH 1788 Kattovuodon ohjain, 12 jalkaa leveys 12 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8YUT Malli: 1788Ristiviite: 3EWZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusEi
AsennustapaRipusta kulmista
Pituus12ft.
MateriaaliVinyyli
Nettopaino15 lb
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoLeveysHinta
ULTRATECH 1785 Katon vuotovahti 5 jalan pituus keltainen | AC8YUP 3EWZ4 17855ft.4 lb5ft.€140.65
ULTRATECH 1786 Katon vuotovirtasuodatin, keltainen 7 jalan leveys | AC8YUQ 3EWZ5 17867ft.6 lb7ft.€198.99
ULTRATECH 1787 Katon vuotovahti 10 jalan pituus keltainen | AC8YUR 3EWZ6 178710ft.10 lb10ft.€349.27
ULTRATECH 1789 Katon vuotovirta 15 jalan leveys 15 jalan pituus | AC8YUU 3EWZ8 178915ft.22 lb15ft.€553.44
ULTRATECH 1790 Katon vuotovirtasuodatin 20 jalan leveys 20 jalan pituus | AC8YUV 3EWZ9 179020ft.36 lb20ft.€930.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1788 Kattovuodon ohjain, 12 jalkaa leveys 12 jalkaa pituus
€379.55 / yksikkö