Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AAG00036 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 1/2 tuuman sisähalk. | AA4PNY 12x209

TYGON AAG00036 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 1/2 tuuman sisähalk.

Varastossa
Tuote: AA4PNY Malli: AAG00036Ristiviite: 12X209

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde2.875 "
VäriKeltainen
KovuusRanta A: 57
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
MateriaaliVinyyli
Max. Paine15 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue165-astetta F
Vetolujuus1820 psi
TyyppiTygon (R), polttoaine ja voiteluaine
tyhjiö5 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta
TYGON AAG00700 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 5/64 tuuman sisähalkaisija. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
TYGON AAG00165 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 3/32 tuuman sisähalkaisija. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€90.02
TYGON AAG00007 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 1/8 tuuman sisähalk. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€108.79
TYGON AAG00012 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 3/16 tuuman sisähalkaisija. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€151.12
TYGON AAG00017 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 1/4 tuuman sisähalk. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€189.16
TYGON AAG00022 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 5/16 tuuman sisähalkaisija. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€223.22
TYGON AAG00027 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€256.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AAG00036 Letku, keltainen polttoaine ja voiteluaine, 1/2 tuuman sisähalk.
€315.00 / yksikkö