TYGON F-4040-A korkean suorituskyvyn letkut


Tygon F-4040-A polttoaine- ja voiteluaineletkut on suunniteltu polttoaineiden ja teollisuusvoiteluaineiden, kuten bensiinin, kerosiinin, lämmitysöljyjen, leikkausyhdisteiden ja glykolipohjaisten jäähdytysnesteiden, käsittelyyn.

Suodattaa
Väri: Keltainen , Kovuus: Ranta A: 57 , Pituus: 50ft. , Materiaali: Vinyyli , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: 165-astetta F , Vetolujuus: 1820 psi , Tyyppi: Tygon (R), polttoaine ja voiteluaine
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
AAG00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "30 psi1 / 8 "€560.39
A
AAG00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "15 psi1 / 16 "€306.10
A
AAG00017
1 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€172.96
A
AAG00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€100.58
A
AAG00053
3 / 4 "1"3.25 "20 psi1 / 8 "€726.06
A
AAG00027
3 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€252.56
A
AAG00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "€450.31
A
AAG00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€139.57
A
AAG00165
3 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€81.24
A
AAG00046
5 / 8 "7 / 8 "2.5 "25 psi1 / 8 "€691.24
A
AAG00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€212.06
A
AAG00700
5 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
A
AAG00032
7 / 16 "9 / 16 "2.375 "15 psi1 / 8 "€318.16

Ominaisuudet

  • Tämä korkean suorituskyvyn letku kestää useiden hiilivetypohjaisten nesteiden aiheuttamaa haurastumista tai turpoamista, mikä vähentää halkeamien ja vuotojen riskiä.
  • Joustava rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ahtaisiin tiloihin ja läpikuultava keltainen väri tunnistaa polttoaineletkut ja helpottaa virtauksen valvontaa.
  • Nämä putket sopivat ihanteellisesti jäähdytysnesteen siirtoon, lämmityspolttoaineisiin, kiillotuslaitteisiin, voiteluun ja muuhun.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM

Usein kysytyt kysymykset

Mistä putket on tehty?

Letku on valmistettu pehmitetystä tai joustavasta PVC:stä (polyvinyylikloridista), joka tarjoaa korkean otsonin- ja UV-kestävyyden sekä erinomaisen kestävyyden, kemiallisen stabiilisuuden ja palonestokyvyn.

Onko Tygon F-4040-A polttoaine- ja voiteluaineletku upotettava?

Putket eivät turpoa tavallisen kumiletkun tapaan, kun ne upotetaan polttoaineeseen, mikä estää letkun vaurioitumisen ja polttoainepumpun tukkeutumisen.

Ovatko nämä putket irrotettavissa?

Letkulla on vähimmäisuutettavuus, joka suojaa nestettä tai höyryä kontaminoitumiselta äärimmäisistä olosuhteista (korotettu lämpötila tai voimakkaat liuottimet).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?