HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TYJ1 Kannettava johto Seow 16/3 Awg 250ft keltainen | AC3JLL

APPROVED VENDOR 2TYJ1 Kannettava johto Seow 16/3 Awg 250ft keltainen

Varastossa
Tuote: AC3JLL Malli: 2TYJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliTPE
Takin tyyppiNÄYTÄ
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.389 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.21
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriLangan kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYF7 Kannettava johto Seow 18/2 Awg 250ft Musta | AC3JKN 2TYF7Musta100.346 "2Musta, valkoinen18AWG€353.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYF8 Kannettava johto Seow 18/3 Awg 250ft Musta | AC3JKP 2TYF8Musta100.362 "3Musta, valkoinen, vihreä18AWG€430.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYF9 Kannettava johto Seow 18/4 Awg 250ft Musta | AC3JKQ 2TYF9Musta70.389 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä18AWG€514.34
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TYG1 Kannettava johdinsuoja 16/2 Awg 250ft Musta | AC3JKR 2TYG1Musta130.37 "2Musta, valkoinen16AWG€466.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYG2 -kannettava johto Seow 16/3 Awg 250ft musta | AC3JKT 2TYG2Musta130.389 "3Musta, valkoinen, vihreä16AWG€548.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYG3 -kannettava johto Seow 16/4 Awg 250ft musta | AC3JKU 2TYG3Musta100.421 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä16AWG€684.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYG4 Kannettava johto Seow 14/2 Awg 250ft Musta | AC3JKV 2TYG4Musta180.5 "2Musta, valkoinen14AWG€822.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYJ1 Kannettava johto Seow 16/3 Awg 250ft keltainen
€558.18 / yksikkö