Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KFR 1YJX7

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakkauksessa 5 onttotappia

Varastossa
Tuote: AB4KFR Malli: 50HPOLRistiviite: 1YJX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-linkki
ANSI-ketjun koko50
Holkki Dia. (Sisään.)0.400
Yhdistetään pää keskilinjaan0.459 "
Sisällä Pin Dia.0.284 "
Pituus0.625 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma705 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.284 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.855 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.625 "
Niittipää keskilinjaan0.396 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus4410 paunaa
TyyppiOntto tappi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€107.27
TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KJJ 1YKE6 60HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "€185.76
TSUBAKI C2080SSHPOL Offset Link | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€154.00
TSUBAKI RS12BLOTOL Offset Link | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€7.42
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------€22.40
TSUBAKI C2082HASOL Offset Link | AZ3MXN C2082HASOL--------€137.20
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------€8.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakkauksessa 5 onttotappia
€136.20 / yksikkö