Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KCH 1YJL2

TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pakkauksessa 5 onttotappia

Varastossa
Tuote: AB4KCH Malli: 40HPOLRistiviite: 1YJL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-linkki
ANSI-ketjun koko40
Holkki Dia. (Sisään.)0.312
Yhdistetään pää keskilinjaan0.374 "
Sisällä Pin Dia.0.224 "
Pituus0.5 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma397 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.224 "
kokonaisleveys0.717 "
Tapin pituus0.689 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.5 "
Niittipää keskilinjaan0.315 "
Rulla Dia.0.312 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus2430 paunaa
TyyppiOntto tappi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KFR 1YJX7 50HPOL0.855 "500.459 "0.08 "0.625 "0.396 "0.4 "0.591 "€136.20
TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KJJ 1YKE6 60HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "€185.76
TSUBAKI C2080SSHPOL Offset Link | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€154.00
TSUBAKI RS12BLOTOL Offset Link | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€7.42
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------€22.40
TSUBAKI C2082HASOL Offset Link | AZ3MXN C2082HASOL--------€137.20
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------€8.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pakkauksessa 5 onttotappia
€107.27 / yksikkö