Upblast-keskipakoiset kattotuulettimet, vähemmän asemaa, kg

Suodattaa

DAYTON -

Voimakkaat tuuletuslaitteet ilman hihnakäyttöpaketteja

Daytonin kovaan käyttöön tarkoitetut ylöspuhalluspuhaltimet on asennettu katolle, jotta ne poistavat likaista ilmaa teollisuudesta ja kaupallisista keittiöistä. Ne toimivat jatkuvasti rasvan, epämiellyttävän ilman ja hajujen poistamiseksi alhaisesta tai kohtalaiseen staattiseen paineeseen. Niissä on teräsrakenne ja harmaa polyesteripinnoite korroosionkestävyyden ja kestävyyden parantamiseksi ja kestävät korkeintaan 400 asteen tulolämpötilan. puhaltimen liikkuvien osien kanssa. Valitse laaja valikoima näitä tuulettimia, saatavana pyörän halkaisijoina 14.75 - 21.25 tuumaa eri puhallinnopeuksilla.

TyyliMalliPyörän halkaisijaPohjan pituusPohjan leveysCFM-alueMoottori HPKokonaisdia.KokonaiskorkeusKierroslukualueHinta (ei alv)
A114.75 "25.125 "25.125 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1/4 - 128.875 "30 "1105 ja 1725€4,970.42
A116.5 "25.125 "25.125 "2515 - 3996 @ 0.0 "SP1/4 - 128.875 "30 "875 ja 1390€4,659.60
A118.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 @ 0.0 "SP1/4 - 235.375 "34 "745 ja 1495€5,158.16
A121.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 @ 0.0 "SP1/4 - 235.375 "34 "605 ja 1210€5,491.72
DAYTON -

Hihnakäyttöiset upblast -tuulettimet ilman käyttöpaketteja

Daytonin yläpuhalluspuhaltimet on asennettu kattoon tai seinään, jotta ne poistavat likaista ilmaa teollisuudesta ja kaupallisista keittiöistä. Ne on suunniteltu toimimaan jatkuvasti rasvan, epämiellyttävän ilman ja hajun poistamiseksi alhaisesta tai kohtalaiseen staattiseen paineeseen. Niissä on kehrätty alumiinirakenne ja täysin rullattu tuulinauha korroosionkestävyyden, kestävyyden, kannettavuuden ja korkeimman 300 asteen tulolämpötilan kestämiseksi. Näissä tuulettimissa ei ole koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuden suhteen ei ole suoraan yhteydessä puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laaja valikoima näitä tuulettimia, saatavana pyörien halkaisijoina 11.25-36 tuumaa.

TyyliMalliKierroslukualuePohjan pituusPohjan leveysAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääPyörän halkaisijaCFM-alueMoottori HPHinta (ei alv)
A4VV22320 ja 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 - 18,611 @ 0.0 "SP1/2 - 5€6,149.30
B5DVN5365 ja 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 - 14,727 @ 0.0 "SP1/3 - 5€2,690.89
A16D5241105 ja 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1/4 - 1€1,660.44
A4VV151305 ja 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,508.84
A16D5231410 ja 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,467.94
A5DVL41410 ja 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,470.56
A2 RB661465 ja 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 - 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 - 3 / 4€1,813.65
A16D5221660 ja 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 3€1,408.79
A4VV141660 ja 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 3€1,459.11
A2 RB652045 ja 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,510.86
DAYTON -

Upblast-tuulettimen hihnakäyttö 11-1 / 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
6KWJ9AE9MRD€1,266.67
DAYTON -

Upblast Less Drive Pack 11 tuuman

MallieräHinta (ei alv)
20FT14AF6RAV€1,333.30

Upblast-keskipakoiset kattotuulettimet, vähemmän asemaa, kg

Upblast-keskipakoiset kattotuulettimet ovat katto- tai seinäasennuksia, jotka johtavat likaantuneen ilman poistamiseen teollisuudesta ja suurkeittiöistä. Ne toimivat jatkuvasti rasvojen, epäpuhtauksien ja hajujen poistamiseksi. Vaarallisissa sijainneissa puhallettavat tuulettimet poistavat vaaralliset kemialliset höyryt ja hiukkaset. Valitse laajasta valikoimasta Dayton upbast-keskipakoventilaattorit ilman käyttöpaketteja tuulettimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?