Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KJJ 1YKE6

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pakkauksessa 5 onttotappia

Varastossa
Tuote: AB4KJJ Malli: 60HPOLRistiviite: 1YKE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-linkki
ANSI-ketjun koko60
Holkki Dia. (Sisään.)0.469
Yhdistetään pää keskilinjaan0.561 "
Sisällä Pin Dia.0.33 "
Pituus0.75 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma948 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.33 "
kokonaisleveys1.087 "
Tapin pituus1.055 "
Tankolevyn paksuus0.094 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.75 "
Niittipää keskilinjaan0.494 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.713 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus5950 paunaa
TyyppiOntto tappi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€101.46
TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pakkaus 5 onttoa tapaa | AB4KFR 1YJX7 50HPOL0.855 "500.459 "0.08 "0.625 "0.396 "0.4 "0.591 "€123.52
TSUBAKI C2080SSHPOL Offset Link | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€174.30
TSUBAKI RS12BLOTOL Offset Link | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€7.56
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------€25.20
TSUBAKI C2082HASOL Offset Link | AZ3MXN C2082HASOL--------€149.10
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------€9.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pakkauksessa 5 onttotappia
€175.70 / yksikkö