DAYTON Keskipakopuhaltimet, 9 tuuman pyörän halkaisija, teräs


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 1000 , CFM @ 0.125-in. SP: 1100 , CFM @ 0.250-in. SP: 1000 , CFM @ 0.375-in. SP: 890 , CFM @ 0.500-in. SP: 800 , CFM @ 0.750-in. SP: 475 , dBA @ 5 jalkaa: 46 , Syvyys: 15 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 10.75 , Purkausleveys (tuumaa): 6.5 , Täyskuorma vahvistimet: 4.4 , Korkeus: 17 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 9" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin runko: 48Y , Moottori HP: 1/4 , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , vaihe: 1 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Jännite: 115 , Pyörän halkaisija: 9" , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4.5 " , Leveys: 11 "
TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A
2C887
Vähemmän ajopakettia€1,028.70
B
7C651
Drive-paketilla€1,361.57

Keskipakopuhaltimet, 9 tuuman pyörän halkaisija, teräs

Daytonin puhaltimet on suunniteltu ilmanvaihto- ja poistosovelluksiin ilmailu-, auto-, kemian-, elintarvike-, valimo-, LVI-, kaivos-, maali-, öljy-, tekstiili- ja terästeollisuudessa. Näissä yksiköissä on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteriepoksipinnoite lujuuden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne on varustettu tarkasti tasapainotetuilla teräspyörillä, jotka tuottavat tehokkaan ilmamäärän alhaisilla pyörimisnopeuksilla. Valitse joukko näitä keskipakopuhaltimia, saatavana käyttöpakettien kanssa tai ilman, jotta voit räätälöidä puhaltimen tiettyjen vaatimusten mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?