TRUE RESIDENTIAL 881734 Door Cord 48 Inch Deli Cases | AB6CZG 20Z871

TRUE RESIDENTIAL 881734 Oven johto 48 tuuman herkkukotelot

Tuote: AB6CZG Malli: 881734Ristiviite: 20Z871

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403904060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 881734 Oven johto 48 tuuman herkkukotelot