DBI-SALA 8300030 Suljetun tilan alumiinijalusta, Salalift, galvanoitu kaapeli | AE4TBW 5MNZ2

DBI-SALA 8300030 Suljetun tilan alumiinijalusta, Sallift, galvanoitu kaapeli

Tuote: AE4TBW Malli: 8300030Ristiviite: 5MNZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,527.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruuspelastusjärjestelmä
Vinssin kaapelin pituus60 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus7000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)267.97
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perussäteen alue (63 ")
    • Jalustan korkeus (7 jalkaa)
    • Jalustan materiaali (alumiini)
    • Vinssin kaapeli Dia. (1/4 ")
    • Vinssi Max. Työkuorma (350 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 8300041 Suljetun tilan sarja, 9 tuuman alumiinijalusta, kantolaukku | AE4TBX 5MNZ3 8300041€6,159.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8300030 Suljetun tilan alumiinijalusta, Sallift, galvanoitu kaapeli
€6,527.38 / yksikkö