TRUE RESIDENTIAL

Vuonna 1945 perustettu True, jonka pääkonttori on O'Fallonissa, Missourissa, Yhdysvalloissa, on tunnettu LVI- ja jäähdytyslaitteiden, moottoreiden ja käsityökalujen valmistuksesta kaupalliseen ja elintarviketeollisuuteen. Lue lisää

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Pneumatiikka

Moottorit

Kiinnittimet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Tietoja TRUE RESIDENTIALista

True-luettelo sisältää kattavan valikoiman pakastimia, juoma-automaatteja, AC-moottoreita ja putkiavaimia. Brändin jäähdytetyt valmistuspöydät ominaisuus ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys. Niissä on termostaattiventtiilit, jotka helpottavat lämpötilan säätämistä erityistarpeiden mukaan. Totta pakastimet niissä on saranoidut ovet, jotka vaativat vähemmän huoltoa ja jotka on helpompi asentaa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut True MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Advance Tabco-, Frigidaire- ja Hoshizaki-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia True-tuotteita.

Lähetys

Nämä True-tuotteet ovat kooltaan suuria. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

STA1RRI-1G Roll-In lasiset kääntöoviset jääkaapit

Niissä on jäähdytysjärjestelmä, joka pitää lämpötilat tarkasti välillä 33-38 astetta F elintarvikkeiden säilytystä ja varastointia varten. Näissä jäähdytysyksiköissä on kaksinkertainen lämpöeriste... Lue Lisaä 

TBB-1-HC kiinteän kääntöoven takatangon jäähdytin

Näiden hiilivetyjäähdytysyksiköiden ulkopuoli on valmistettu mustasta, jauhemaalatusta kylmävalssatusta teräksestä, jota täydentää ruostumattomasta teräksestä valmistettu työtaso, joka yhdistää kestävyyden ja esteettisyyden ... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on True STA1RRI-1G Roll-In lasikääntöovijääkaappien oven avautumiskulma?

Näissä jäähdytysyksiköissä on kolme elinikäistä taattua nokka-nostinsaranaa, joiden avulla ovi voi avautua täydet 180 astetta ja pysyä auki 120 astetta helpon pääsyn ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Yksinomaiset tuotemerkit