Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X1458BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXL 10G544

TRIM LOK INC X1458BT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXL Malli: X1458BT-25Ristiviite: 10G544

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Ydin Dia.0.375 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.75 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok X1458BT-25 D-muotoinen kumitiiviste on ihanteellinen äänen tai tärinän poistamiseen äänikoteloista ja raskaista koneista ja suojaa niitä epäpuhtauksilta tai äärimmäisiltä sääolosuhteilta. Tämä kumitiiviste on vaahtomuovi-akryylitaustainen, joten se on helppo asentaa ikkunoihin tai oviin.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok D-osan kumitiivisteellä on itseliimautuvat ominaisuudet, ja se on saatavana kahdessa teippivaihtoehdossa, jotka ovat BT (3M-sidottu teippijärjestelmä) ja HT (perinteinen paineherkkä liima).
  • Se on erityisesti valmistettu EPDM-sienikumiyhdiste, jonka leveys on 0.75 tuumaa.
  • Tämä laite kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.
  • Se toimii lämpötiloissa -20 - 150 Fahrenheit-astetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää tätä kumia D-tiivistettä?

A.

  • Puhdista työtaso perusteellisesti kertakäyttöpyyhkeillä tai nukkaamattomilla pyyhkimisvaatteilla.
  • Älä venytä kumitiivistettä kelasta.
  • Vältä liiman likaantumista.
  • Asenna kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä eikä venyttämällä.
  • Käytä käsi-/automaattitelaa ja kohdista painetta tiivistettä vasten, jotta liima kostuisi hyvin pintaan ja kestäisi pitkään.
  • Säilytä aina alkuperäisillä rullilla ja säilytä viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

K. Mikä on HT-paineherkkä liima?

A. Kumitiiviste asennetaan tällä akryylipohjaisella liimalla parhaiten, kun sitä puristetaan kahden kiinteän esineen väliin tai käytetään staattisessa sovelluksessa. Sitä voidaan käyttää useille alustoille joissakin kevyissä dynaamisissa sovelluksissa ja se tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit. Ympäristön lämpötilan tulee olla yli +60 Fahrenheitastetta levityksen aikana.

K. Mikä on BT 3M:n luja liima?

V. Tämä 3M Acrylic Automotive -laatuinen teippi varmistaa ilmatiiviin tiivistyksen ja kosteussulun kumin ja alustan välillä. Korkeimman kuoriutumis- ja leikkauskestävyyden käyttämiseksi voidaan käyttää suuria määriä rasitusta ja voimaa. Alhainen tartuntakyky tekee siitä helpon sijoittamisen uudelleen asennuksen aikana, mutta kestää 72 tuntia kovettua ennen kuin se saavuttaa suurimman sitomislujuutensa. Se tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X1333HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Paineherkkä25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€22.40
TRIM LOK INC X1333HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Paineherkkä100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€69.44
TRIM LOK INC X1333HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Paineherkkä500ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€298.61
TRIM LOK INC X1333BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€42.97
TRIM LOK INC X1333BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXF 10G539 X1333BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€147.28
TRIM LOK INC X1458HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Paineherkkä25ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€56.77
TRIM LOK INC X1458HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Paineherkkä100ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€190.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X1458BT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa
€85.25 / yksikkö