Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E4PBX painonappikotelo 30.5 mm 4 reikää | AG2TNN 32FR24

HOFFMAN E4PBX-painikekotelo 30.5 mm, 4 reikää

Varastossa
Tuote: AG2TNN Malli: E4PBXRistiviite: 32FR24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys4.75 "
Korkeus1"
Reiän koko30mm
MateriaaliMetalli
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä4
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReiän kokoReikien lukumääräLeveysHinta
HOFFMAN E1PBX -painikekotelo 4.00 tuuman korkeus x 4.00 tuuman leveys x 4.75 tuuman syvyys | AG2TMY 32FR10 E1 PBX4"30mm14"€239.43
HOFFMAN E1PBXM painonappikotelo 22.5 mm 1 reikä lempeä teräs | AG2TMZ 32FR11 E1PBXM4"22mm14"€222.50
HOFFMAN E2PBX painonappikotelo 30.5 mm mieto teräs 6.00 tuuman korkeus | AG2TND 32FR15 E2 PBX6"30mm24"€244.05
HOFFMAN E2PBXM -painikekotelo 6.00 tuuman korkeus x 4.00 tuuman leveys x 4.75 tuuman syvyys | AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22mm24"€261.56
HOFFMAN E3PBX -painikekotelo 8.00 tuuman korkeus x 4.00 tuuman leveys x 4.75 tuuman syvyys | AG2TNJ 32FR20 E3 PBX8"30mm34"€286.49
HOFFMAN E6PBX painikekotelo 30.5 mm 6 reikää | AG2TNV 32FR30 E6 PBX9.5 "30mm66.25 "€365.18
HOFFMAN E10PBX Painikekotelo, koko 30.5 mm, harmaa, teräs | CH8HYY E10 PBX-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E4PBX-painikekotelo 30.5 mm, 4 reikää
€332.21 / yksikkö