Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X1458HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXH 10G541

TRIM LOK INC X1458HT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXH Malli: X1458HT-25Ristiviite: 10G541

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Ydin Dia.0.375 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.75 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X1333HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Paineherkkä25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€22.40
TRIM LOK INC X1333HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Paineherkkä100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€69.44
TRIM LOK INC X1333HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Paineherkkä500ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€298.61
TRIM LOK INC X1333BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€42.97
TRIM LOK INC X1333BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXF 10G539 X1333BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€147.28
TRIM LOK INC X1458HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Paineherkkä100ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€190.61
TRIM LOK INC X1458HT-200 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 200 jalkaa | AA2FXK 10G543 X1458HT-200Paineherkkä200ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€326.14

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X1458HT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa
€56.77 / yksikkö