Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X1333HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXB 10G535

TRIM LOK INC X1333HT-25 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXB Malli: X1333HT-25Ristiviite: 10G535

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.218 "
kokonaisleveys0.375 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok X1333HT-25 D-muotoinen kumitiiviste eliminoi äänen tai tärinän äänikoteloissa ja raskaissa koneissa ja suojaa niitä epäpuhtauksilta tai äärimmäisiltä sääolosuhteilta. Tämä kumitiiviste on liimapohjainen, joten se on helppo asentaa ikkunoihin tai oviin.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok X1333HT-25 D-muotoinen kumitiiviste on erityisesti valmistettu EPDM-sienikumiyhdiste, jonka leveys on 0.375 tuumaa.
  • Sillä on itseliimautuvat ominaisuudet, ja sitä on saatavana kahdessa teippivaihtoehdossa, jotka ovat BT (3M-sidottu teippijärjestelmä) ja HT (perinteinen paineherkkä liima).
  • Tämä laite kestää otsonia, ilmavuotoja, kosteutta, roskia, veden imeytymistä, auringonvalon vanhenemista ja puristusta.
  • Se toimii lämpötiloissa -20 - 150 Fahrenheit-astetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on BT 3M:n luja liima?

V. Tämä 3M Acrylic Automotive -laatuinen teippi varmistaa ilmatiiviin tiivistyksen ja kosteussulun kumin ja alustan välillä. Korkeimman kuoriutumis- ja leikkauskestävyyden käyttämiseksi voidaan käyttää suuria määriä rasitusta ja voimaa. Alhainen tartuntakyky tekee siitä helpon sijoittamisen uudelleen asennuksen aikana, mutta kestää 72 tuntia kovettua ennen kuin se saavuttaa suurimman sitomislujuutensa. Se tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit.

K. Mikä on HT-paineherkkä liima?

A. Kumitiiviste asennetaan tällä akryylipohjaisella liimalla parhaiten, kun sitä puristetaan kahden kiinteän esineen väliin tai käytetään staattisessa sovelluksessa. Sitä voidaan käyttää useille alustoille joissakin kevyissä dynaamisissa sovelluksissa ja se tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit. Ympäristön lämpötilan tulee olla yli +60 Fahrenheitastetta levityksen aikana.

K. Kuinka käyttää tätä kumia D-tiivistettä?

A.

  • Puhdista työtaso perusteellisesti kertakäyttöpyyhkeillä tai nukkaamattomilla pyyhkimisvaatteilla.
  • Älä venytä kumitiivistettä kelasta.
  • Vältä liiman likaantumista.
  • Asenna kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä eikä venyttämällä.
  • Käytä käsi-/automaattitelaa ja kohdista painetta tiivistettä vasten, jotta liima kostuisi hyvin pintaan ja kestäisi pitkään.
  • Säilytä aina alkuperäisillä rullilla ja säilytä viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

K. Miten estetään näiden koristeiden kuluminen työkappaleesta?

V. Reunojen kumitiivisteiden kaltaisissa tiivisteissä on valmiiksi levitetty kuumasulateliima, joka tarttuu työkappaleeseen kuumennettaessa. Nämä verhoilut tulee lämmittää kunnolla asennuksen aikana, jotta ne eivät löystyisi ajan myötä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X1333HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Paineherkkä100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€69.44
TRIM LOK INC X1333HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Paineherkkä500ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€298.61
TRIM LOK INC X1333BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€42.97
TRIM LOK INC X1333BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXF 10G539 X1333BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€147.28
TRIM LOK INC X1458HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Paineherkkä25ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€56.77
TRIM LOK INC X1458HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Paineherkkä100ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€190.61
TRIM LOK INC X1458HT-200 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 200 jalkaa | AA2FXK 10G543 X1458HT-200Paineherkkä200ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€326.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X1333HT-25 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa
€22.40 / yksikkö