TRIM LOK INC X1333BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXF 10G539

TRIM LOK INC X1333BT-100 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXF Malli: X1333BT-100Ristiviite: 10G539

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.218 "
kokonaisleveys0.375 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc X1333BT-100 D-muotoinen kumitiiviste tarjoaa sidoksen kumin ja sen alustan välille. Tätä pyöreää kumitiivistettä käytetään ilmavuodojen, lian, kosteuden ja roskien tiivistämiseen ikkunoista/ovista.

Ominaisuudet:

  • Tässä Trim Lok Inc. -yksikössä on EPDM-kumirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden.
  • Siinä on vaahto-akryyli-liimapohja, joka lisää sitkeyttä.
  • Tämä kumitiiviste vaimentaa melua ja tärinää.
  • Se kestää lämpötiloja -20 asteesta 158 asteeseen F.
  • Tämä D-muotoinen kumitiiviste on itseliimautuva eikä vaadi liimaa kiinnittämistä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL50

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa Trim Lok Inc. X1333BT-100 -kumitiiviste?

A.

  • Puhdista pinta huolellisesti.
  • Vältä venyttämästä kumitiivisteitä rullista.
  • Annostele tuote pyörittämällä kelaa.
  • Älä koskaan anna liiman likaantua.
  • Kuori vuoraus ennen tiivisteen käyttöä.
  • Asenna D-muotoinen kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä se.
  • Säilytä aina viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa ja alkuperäisillä rullilla.
  • Käytä pikaliimaa kumitiivisteen päiden liittämiseen tai yhdistämiseen.

K. Mitä liimoja käytetään tämän kumitiivisteen rakentamisessa?

A.

  • BT paineherkkä liima
  • HT paineherkkä liima

K. Missä näitä itseliimautuvia kumitiivisteitä voidaan käyttää?

A. Trim Lok Inc. X1333BT-100 itseliimautuvia kumitiivisteitä voidaan käyttää kansien ja ovien aukkojen täyttämiseen.

K. Mikä on tämän kumitiivisteen kokonaispituus, leveys ja korkeus?

A. Trim Lok Inc. X1333BT-100 kumitiivisteen kokonaispituus, leveys ja korkeus on 100 jalkaa, 3/8 tuumaa ja 1/4 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X1333HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Paineherkkä25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€22.40
TRIM LOK INC X1333HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Paineherkkä100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€69.44
TRIM LOK INC X1333HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Paineherkkä500ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€298.61
TRIM LOK INC X1333BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€42.97
TRIM LOK INC X1458HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Paineherkkä25ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€56.77
TRIM LOK INC X1458HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Paineherkkä100ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€190.61
TRIM LOK INC X1458HT-200 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 200 jalkaa | AA2FXK 10G543 X1458HT-200Paineherkkä200ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€326.14

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X1333BT-100 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 100 jalkaa
€147.28 / yksikkö