Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36813 Öljynnäytteenottopullo, 4 unssia. Tilavuus, yksi pullo

Varastossa
Tuote: AH6HNZ Malli: 36813Ristiviite: 36A722

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte pullon kotelosta
Koko4 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8413919520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TRICO 36814 öljynäytteenottopullo, 4 unssia. Kapasiteetti, 500 Pk | CD6VEZ 368144 oz.€991.25
TRICO 36812 öljynäytteenottopullo, 4 unssia. Kapasiteetti, yksi pullo mustalle muovipostittajalle | CD6VFA 368124 oz.-
Tarjouspyyntö
TRICO 36815 öljynäytteenottopullo, 8 unssia. Kapasiteetti, yksi pullo | CD6VFB 368158 oz.€2.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36813 Öljynnäytteenottopullo, 4 unssia. Tilavuus, yksi pullo
€2.76 / yksikkö