MASTER APPLIANCE PH-1500K -lämpöpistoolisarja 130 - 1000f 11a | AD3JGE 3ZLU4

MASTER APPLIANCE PH-1500K lämpöpistoolisarja 130-1000f 11a

Tuote: AD3JGE Malli: PH-1500KRistiviite: 3ZLU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpistoolisarja
ilmamäärä4 - 16 cfm
Vahvistimet AC11
Lämmityselementin materiaaliKeraaminen patruuna
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3-asentoinen keinukytkin
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue130 astetta 1000 astetta F
Jännite120
Watts1300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.57
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Master Appliance PH-1500K -lämpöpistoolisarja on suunniteltu erilaisiin sovelluksiin, kuten kutisteputkiin, lämpötilaherkkien materiaalien lämmittämiseen tai kuivaamiseen, kutistepakkauksiin, juottamiseen ja juotteen poistoon, tarrojen poistamiseen, jäätyneiden putkien sulattamiseen ja muihin.

Ominaisuudet:

  • Master Proheat -pistoolissa on kuusi ohjelmoitavaa lämpötilaa (130 - 1000 astetta F) ja ilmavirta-asetusta (4 - 16 CFM) arvailujen välttämiseksi ja tasaisen liekkittömän lämmön tuottamiseksi.
  • Siinä on digitaalinen LCD-näyttö, joka mahdollistaa lämpötilan ja ilmavirran hienosäädön tiettyjä sovelluksia varten.
  • Pistoolin kädensijan muotoilu tekee aseesta ergonomisen ja helppokäyttöisen käytön aikana.
  • Lämpöpistoolissa on ilmavirran ja lämpötilan lukitusominaisuus, joka on ihanteellinen tuotantosovelluksiin, jotka vaativat tasaista lämpöä.
  • Sarja sisältää viisi lisälaitetta: 1-3/8 tuuman lämpökutiste, 1/2 tuuman erikoisliitin, 3-1/2 tuuman levitin, 5/16 & 9/16 tuuman supistimet; useita pistokkeita ja kantolaukku.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Master-laite 35216 Penkkijalusta: Sitä käytetään Proheat-mallien PH-1000, PH-1100, PH-1200, PH-1400 ja PH-1500 lämpöpistoolien sijoittamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on virtakatkosten palautus?

A. Proheat 1500 -lämpöpistoolissa on virrankatkosten palautusominaisuus, joka estää valvomatonta lämpöpistoolia jatkamasta lämpöä sähkökatkon jälkeen.

K. Mihin pinpoint-kiinnitystä käytetään?

A. Pinpoint-kiinnitys tarjoaa tarkan kuuman ilman lähteen PVC:n juottamiseen ja hitsaukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräVahvistimet ACeräKytkimen tyyppiLämpötila-alueWattsHinta
MASTER APPLIANCE PH-1400K -lämpöpistoolisarja 130 - 1000f 11a | AD3JGC 3ZLU2 PH-1400K4 - 16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin130 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE PH-1600K lämpöpistoolisarja 90-500 f 11a 16 cfm | AD6NWG 46N338 PH-1600K16 cfm11LämpöpistoolisarjaLukittava, hetkellinen kosketus90 astetta 500 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE 10008 Lämpöpistooli 650f 4.5a 3.8 Cfm | AE4AFY 5HC24 100083.8 cfm4.5Kuuma pyssy3-asentoinen keinukytkin650-astetta F475€195.43
MASTER APPLIANCE HG-201AK -lämpöpistoolisarja 200 - 300f 5a 23 Cfm | AE6DHM 5PYN4 HG-201AK23 cfm5Lämpöpistoolisarja3 Asema200 astetta 300 astetta F600-
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1200K -lämpöpistoolisarja 130 - 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQP 6NE91 PH-1200K16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin130 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE PH-1100K Lämpöpistoolisarja 500-1000f 11a 16 Cfm | AE9XQQ 6NE92 PH-1100K16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin500 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
MASTER Appliance EC-100K -lämpöpistoolisarja 500 - 1000f 10a | AE9XQR 6NE93 EC-100K7.0 / 9.0 cfm10Lämpöpistoolisarja3 Asema500 astetta 1000 astetta F1200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1500K lämpöpistoolisarja 130-1000f 11a