TRI-ARC MPASSW2 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 18 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGF 53JE68

TRI-ARC MPASSW2 Tikkaat, 500 Lbs. Kantavuus, hammastettu kulutuspinta, 18 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiinia

Varastossa
Tuote: CD3LGF Malli: MPASSW2Ristiviite: 53JE68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Kiipeilykulma45 Tutkinnot
VäriHarmaa
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys29 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Yläosan korkeus18 "
KulutuspintakuvioSahalaitainen
Pystysuora välys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TRI-ARC MPASSW4 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 36 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGG 53JE70 MPASSW4336 "28 "€940.47
TRI-ARC MPASSW5 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 45 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGH 53JE71 MPASSW5445 "37 "€1,047.86
TRI-ARC MPASSW6 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 54 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGJ 53JE72 MPASSW6554 "46 "€1,176.49
TRI-ARC MPASSW7 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 63 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGK 53JE73 MPASSW7663 "73 "€1,275.28
TRI-ARC MPASSW8 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 72 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGL 53JE74 MPASSW8772 "71 "€1,415.18
TRI-ARC MPASSW3 Tikkaat, Kiipeilykulma 45 astetta, 500 Lbs.kuormitussuoja, hammastettu kulutuspinta, alumiinia | CD3VXR 53JE69 MPASSW3227 "19 "€737.34
TRI-ARC MPASSW9 Tikkaat, Kiipeilykulma 45 astetta, 500 Lbs.Kuormitussuoja, alumiini | CD3WHJ 53JE75 MPASSW9881 "100 "€1,527.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC MPASSW2 Tikkaat, 500 Lbs. Kantavuus, hammastettu kulutuspinta, 18 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiinia
€632.00 / yksikkö