TRI-ARC

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Materiaalinkäsittely Suodattaa

Tikkaiden lavat ja rakennustelineetKatso kaikki

  • Ristikkäiset tikkaat

    Alumiini / teräs tikkaat, jotka on suunniteltu antamaan työntekijöille mahdollisuus kävellä turvallisesti esteiden tai vaarallisten alueiden yli sen sijaan, että heidän tarvitsisi kiertää tai kävellä läpi. Tarjoa 2 tuuman välys korin korkeuden alapuolelle ja on saatavana 50-, 75- ja 90-asteen kiipeilykulman muunnoksina

  • Crossover-tikkaiden tarvikkeet

    Sisältää sillan jännevälit, konfiguroitavat poikkisillat, jalkasarjat, poikkisuuntaiset kääntöalustat, suojakaiteen kotelot ja hammastetut alustat; soveltuu käytettäväksi ristikkäistikkaiden kanssa

  • Telakointitikkaat

    OSHA-yhteensopivat tikkaat, joissa on 1-1 / 16 tuuman leveä putkiteräsrakenne, 12 tuuman välein jokaisen pylvään ja 42 tuuman pituisten suojakaiteiden välillä (Walk-Thru -malleissa) onnettomuuksien välttämiseksi. Saatavana alumiini- ja harmaa-jauhepinnoitteina

  • Tikkaiden tarvikkeet

    Lisätarvikkeet, kuten konfiguroitavat ristikkäisten tikkaiden jalkasarjat, kaiteet, jalkatuet ja korit, joita käytetään parantamaan tikkaiden työntekijöiden turvallisuutta

  • Tikkaiden turvakehikot
  • Vierintätikkaiden tarvikkeet

    Sisältää ohjattavuuden kaikkiin suuntiin, uloketukien muuntamisen, syvän yläosan ja varastointihyllyt; ihanteellinen käytettäväksi vierintätikkaiden kanssa. Saatavana 100 & 150 paunan kuormitusluokituksilla

  • Rolling tikkaat

    Kokoonpannut / koottomat tikkaat, jotka on suunniteltu turvakulman (50 tai 56 asteen) kaltevuudella, mahdollistavat mukavan laskeutumisen eteenpäin. Mukana rei'itetty / pito-joustava kulutuspinta pidon parantamiseksi ja pyörä / jalka-poljin / kallistus ja rulla -toimintatila paremman siirrettävyyden parantamiseksi

  • Rakennustelineet
  • Portaat

    Suunniteltu tarjoamaan helpompaa pääsyä työtasoille ja rakennustelineille, parantamalla jalustaa. Ominaisuuksina on kaiteet onnettomuuksien estämiseksi ja eteenpäin laskeutuminen

  • Työtasot

    Käytetään suojaamaan putoamiselta ja vähentämään selän väsymistä rutiinihuolto- ja tarkastustöissä korkealla. Ominaisuus porraslukot (kaide mallit) estää tahattoman liikkumisen ja 4 tuuman pyörät (tietyt mallit) helpottavat kuljetusta

Tietoja TRI-ARC:sta

Tri-Arc, American Ladder Instituten jäsen, on tarjonnut valmistettuja metallituotteita yli 70 vuoden ajan. Yrityksen laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat telakka-, crossover- ja rullatikkaat; portaat yksiköt; askel jakkarat; työtasot ja niihin liittyvät tarvikkeet. Tri-Arc-rullatikkaat on suunniteltu OSHA- ja ANSI-standardien mukaisesti tarjoamaan turvallisen alustan kirjastojen, varastojen ja varastohuoneiden korkeille alueille tai kapeille käytäville pääsylle. Näissä tikkaissa on rei'itetty / sahalaitainen kulutuspinta, joka estää vahingossa putoamisen tai loukkaantumisen, ja jousikuormitetut lukituspyörät tasaisen kuorman jakautumisen takaamiseksi. Niitä tarjotaan alumiini-, polyuretaani- ja teräsversioina, joiden kantavuus on enintään 600 lb. Tri-Arc tarjoaa myös porrasyksiköitä ja askelmia, joita käytetään vähentämään selän väsymistä ja vammoja tarjoamalla työntekijöille optimaalisen korkeuden rakennustyömailla tai rakennusten korjauksissa. toimii. Tietyissä malleissa on kaiteet lisäämään turvallisuutta ja liukastumista estävät jalat, jotka tarjoavat paremman tasaisen vakauden ja estävät turhat jakkaran liikkeet.

Yksinomaiset tuotemerkit