TRI-ARC MPASSW6 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 54 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGJ 53JE72

TRI-ARC MPASSW6 Tikkaat, 500 Lbs. Kantavuus, hammastettu kulutuspinta, 54 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiinia

Varastossa
Tuote: CD3LGJ Malli: MPASSW6Ristiviite: 53JE72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,105.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Kiipeilykulma45 Tutkinnot
VäriHarmaa
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys29 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Yläosan korkeus54 "
KulutuspintakuvioSahalaitainen
Pystysuora välys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TRI-ARC MPASSW2 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 18 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGF 53JE68 MPASSW2118 "10 "€639.70
TRI-ARC MPASSW4 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 36 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGG 53JE70 MPASSW4336 "28 "€874.22
TRI-ARC MPASSW5 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 45 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGH 53JE71 MPASSW5445 "37 "€1,007.11
TRI-ARC MPASSW7 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 63 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGK 53JE73 MPASSW7663 "73 "€1,338.53
TRI-ARC MPASSW8 Tikkaat, 500 Lbs.Kannettavuus, hammastettu kulutuspinta, 72 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiini | CD3LGL 53JE74 MPASSW8772 "71 "€1,302.85
TRI-ARC MPASSW3 Tikkaat, Kiipeilykulma 45 astetta, 500 Lbs.kuormitussuoja, hammastettu kulutuspinta, alumiinia | CD3VXR 53JE69 MPASSW3227 "19 "€746.33
TRI-ARC MPASSW9 Tikkaat, Kiipeilykulma 45 astetta, 500 Lbs.Kuormitussuoja, alumiini | CD3WHJ 53JE75 MPASSW9881 "100 "€1,434.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC MPASSW6 Tikkaat, 500 Lbs. Kantavuus, hammastettu kulutuspinta, 54 tuumaa K x 29 tuumaa L, alumiinia
€1,105.11 / yksikkö