AKRO-MILS 30284 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30284 -sarjan Super-Size-astiat sopivat ihanteellisesti pienten laitteistojen, työkalujen ja muiden tavaroiden säilyttämiseen tuotantolaitoksissa, varastoissa, toimistoissa ja sairaaloissa. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä, keltaisena ja kirkkaana.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 6 1 / 8 " , Sisäpituus: 20 7 / 8 " , Sisäleveys: 6 3 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 200 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 7" , Ulkopituus: 23 7 / 8 " , Ulkoleveys: 8 1 / 4 " , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30284HARMAA
--€51.15
Tarjouspyyntö
B
30284SININEN
sininen4€51.15
C
30284 SCLAR
Poista valinta4€61.06
D
30284RED
punainen4€51.15
E
30284 YELLO
Keltainen4€51.15

30284 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30284 -sarjan Super-Size-astiat sopivat ihanteellisesti pienten laitteistojen, työkalujen ja muiden tavaroiden säilyttämiseen tuotantolaitoksissa, varastoissa, toimistoissa ja sairaaloissa. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä, keltaisena ja kirkkaana.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils Series 30284 Super Size -säiliöissä on iso, mukava kahva takana ja leveä, avoin suppilo etuosassa helpon pääsyn helpottamiseksi.
  • Niissä on liukumista estävät rajoittimet ja vahvistavat rivat, jotka rajoittavat roskakorin liikkumista.
  • Nämä AkroBins ovat yhteensopivia lanka- ja teräshyllyjen, teräskärryjen ja dollien kanssa ja ovat korroosion- ja alkalinkestäviä.
  • Niissä on yksiosainen rakenne, jotta ne ovat tiiviitä.
  • Nämä Super-Size-astiat vievät vähemmän tilaa ja ne voidaan pinota päällekkäin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 40286 ja 41284 jakajat voidaan asentaa näiden roskakorien pituudelle tai leveydelle erillisten osastojen luomiseksi niihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden superkokoisten roskakorien kantavuus?

Niiden kantavuus on 200 lb.

Kuinka puhdistan Akro-Mils-astiat?

Puhdista Akro-Mils-astiat saippualla ja vedellä ja desinfioi ne säännöllisesti.

Kuinka merkitä nämä Akro-Mils AkroBins?

Nämä säiliöt voidaan merkitä tarroilla tai mukautettuja tarroja voidaan luoda tarrakoneella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?