Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 7DW90 Mop-pään kahvan pidike 34-60 pituus | AJ2JZB

TOUGH GUY 7DW90 Moppipään kahvatuki, pituus 34-60

Varastossa
Tuote: AJ2JZB Malli: 7DW90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop-sarja
Värisininen
Yhteyden tyyppiQuick Connect
Kehyksen syvyys3.75 "
runko Leveys18 "
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliAlumiini
Päämateriaalimikrokuituliina
PestäväKyllä
Mop-tyyliTasainen
Pad Size3-3 / 4 "x 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lattiatyökalutyyppi: Mopin pää ja kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 7DW90 Moppipään kahvatuki, pituus 34-60
€90.16 / yksikkö