A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 5173 , ANSI-leikattu grammaa: 711 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: 3/4 upotus , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa, keltainen , Mansetti: Neuloa ranne , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: Tehokas polyeteeni, erittäin suorituskykyiset kuidut / polyuretaani , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , rystysten pehmustemateriaali: polyuretaani , vuorauksen materiaali: HPPE , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Koko
11-427 Hyflex hankausta kestävät keskimääräiset turvakäsineet
Ansell Hyflex 11-427 kulutusta kestävät keskiraskasta suojakäsineet ovat ihanteellisia tehtäviin, jotka vaativat suojaa hankausta ja mekaanisia vaaroja vastaan. Niitä käytetään metallintyöstössä, autojen kokoonpanossa, rakentamisessa ja yleisessä valmistustoiminnassa.
Ominaisuudet
- Näissä käsineissä on vesipohjainen polyuretaanipinnoite, joka varmistaa kestävyyden samalla kun ne sopivat ympäristötietoisten käytäntöjen kanssa ja vähentävät ympäristövaikutuksia.
- Niiden etuna on se, että ne eivät sisällä DMF:ää (dimetyyliformamidia) ja silikonia, mikä vähentää terveysriskejä.
- Nämä käsineet kestävät kosketuslämmön jopa 100 asteeseen, ja niissä on lisäksi INTERCEPT-leikkaustekniikka, joka parantaa niiden viiltosuojaominaisuuksia ja varmistaa samalla käyttäjän turvallisuuden tehtävissä, joissa käsitellään teräviä esineitä.