STENS Kaasusuojukset


Suodattaa
materiaali: Muovi
TyyliMalliHalkaisijaHinta (ei alv)
A
125245
--
Tarjouspyyntö
B
125070
ID 1-3 / 4 "€5.84
C
125404
ID 3-1 / 4 "€43.23
D
125017
OD 1-1 / 2 "€15.37
E
125094
OD 1-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
F
125051
OD 1-3 / 4 "€8.64
F
125096
OD 1-3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
G
125086
OD 2 "; ID 1-19 / 32" kierteitetty€15.51

Kaasusuojukset

Stens-kaasukorkit peittävät puutarha- ja nurmikon laitteiden ja muiden laitteiden polttoainesäiliöt estäen polttoaineen valumisen ulos ja pölyn ja epäpuhtauksien pääsyn sisään aiheuttaen moottoriongelmia. Ne auttavat myös lisäämään polttoainetehokkuutta estämällä polttoainepäästöjä tai höyryjä poistumasta säiliöistä ja saastuttamasta ympäristöä epäsäännöllisen tuuletuksen tai haihtumisen vuoksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaasukorkkeja, saatavana ulkohalkaisijoina 1-3/16-2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?