TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container ruostumaton teräs 2 1/2 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF2YMZ Malli: 6ZCL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu roskakoriin
Koko2.5 gal.
VäriSatiini
container TyyppiAstua
Halkaisija10.187 "
Suorittaa loppuunmatta
Korkeus17 7 / 10 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus11 3 / 5 "
MateriaaliRuostumaton teräs / muovi
ShapePyöreä
SuunnitteluItsesulkeutuva
YläosaItsesulkeutuminen
Leveys10 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
TOUGH GUY 6GAJ8 Astia roskakoriin Neliö 12 gallonaa beige | AE8WZX 6GAJ8Neliö12 gal.Beigesaranoitusaranoitu16.12 "-Tasoita€130.95
TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container ruostumaton teräs 8 gallonaa | AF2YNA 6ZCL1Pyöreä8 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen13 2 / 5 "13.375 "matta€268.72
TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container ruostumaton teräs 13 gallona | AF2YNB 6ZCL2Pyöreä13 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen16 "16 "matta€313.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container ruostumaton teräs 2 1/2 gallonaa
€121.10 / yksikkö